製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の 戸建捨て貼り用
フォレスティア JM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
80484348
品番
YF42-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れ簡単な天然木化粧の床材 基材に国産針葉樹を使用。傷や汚れが付きにくい、天然木化粧の床材です。
用途
フローリング・床材〜戸建用天然木床材〜フォレスティア JM/JA
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面
<YC/MT/MG>天然木薄単板、オーク板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩擦塗装仕上