製品画像

吸着フローリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80484506 品番YX169-10
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

敷くだけでキレイ、何度でもキレイ キズに強く、お手入れもかんたん。

用途フローリング・床材〜戸建用リフォーム用床材〜吸着フローリング 長さ(mm)900 幅(mm)150 厚さ(mm)4 基材MDF 表面特殊オレフィンシート 裏面PVCシート、不織布付き吸着剤 縁型四方切り離し、四周面取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする