※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
コネクタ付リード線なし
注文コード
80484576
品番
ZQ073MA-K15LB-F-0
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
単体用:ブラケットAssy付,電磁弁変換コネクタなし;マニホールド用:低破壊圧仕様なし,電磁弁変換コネクタなし
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
マニホールド用
呼び径(mm)
ノズル:0.7
弁仕様
チェック弁なし
単位
単位切換機能付
リード線
コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
(Pポート)ポートなし、(Vポート)継手なし(M5×0.8)
マニュアル
ロック式B形(ドライバ操作形)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
サクションフィルタのみ(サクションフィルタ付)