※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
注文コード
80484585
品番
ZQ101UA-K15L-EAMG-00-N
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
単体用ブラケットなし、破壊弁用復帰スプリングなし
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
単体用
呼び径(mm)
ノズル:1
弁仕様
チェック弁なし
単位
SI単位固定(kPa)
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
(Pポート)継手なし(M5X0.8)、(Vポート)継手なし(M5X0.8)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
(圧力範囲)0〜-100kPa、(出力仕様)NPN2出力(サクションフィルタ付)