Coco玉 Eco

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80484987 品番 UGCE-20
販売期限:2026年01月31日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

天然素材100%の観葉植物用ポットです。

用途花や観葉植物の植え込みに。 材質ヤシ繊維/黒苔/黒糸/籐 直径(Φcm)ポット:20 寸法(幅W×高さH)(cm)26×17
注意
※室内でご使用される際は、受皿をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする