ボンド商事
ボンド商事の プランター・鉢
ボンド商事の 鉢・プランター・ポット
ボンド商事の 鉢・ポット
Coco玉 ファイバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80485014
品番
UGCF-G12
販売期限:
2026年01月31日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
合成ロープとココヤシファイバーを合わせたカラフルな観葉植物用ポットです。
用途
花や観葉植物の植え込みに。
材質
ヤシ繊維/ポリ塩化ビニル/ポリプロピレン
色
(ロープ)グリーン
直径(Φcm)
ポット:12
寸法(幅W×高さH)(cm)
16×11
注意
※室内でご使用される際は、受皿をご利用ください。