ボンド商事
ボンド商事の プランター・鉢
ボンド商事の 鉢・プランター・ポット
ボンド商事の 鉢・ポット
Coco玉 ファイバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(ロープ)グリーン
注文コード
80485039
品番
UGCF-G17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
合成ロープとココヤシファイバーを合わせたカラフルな観葉植物用ポットです。
用途
花や観葉植物の植え込みに。
材質
ヤシ繊維/ポリ塩化ビニル/ポリプロピレン
色
(ロープ)グリーン
直径(Φcm)
ポット:17
寸法(幅W×高さH)(cm)
21×14
注意
※室内でご使用される際は、受皿をご利用ください。