Coco玉 ファイバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80485109 品番 UGCF-R10
販売期限:2026年01月31日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

合成ロープとココヤシファイバーを合わせたカラフルな観葉植物用ポットです。

用途花や観葉植物の植え込みに。 材質ヤシ繊維/ポリ塩化ビニル/ポリプロピレン (ロープ)レッド 直径(Φcm)ポット:10 寸法(幅W×高さH)(cm)14×10
注意
※室内でご使用される際は、受皿をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする