タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデニング用品
屋外用磁器タイル セラ レバンテ 6枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
80485240
品番
K0633519TAL
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
299×600の大きな形状で、迫力のある空間を演出します。
用途
タイル表面に滑り止め加工を施しており、床・壁両方に使えます.※スロープや傾斜地への施工可
材質
磁器質タイル(T類)
寸法(mm)
299×600×t約10
色
ベージュ
質量(kg/枚)
4
注意
※壁面施工の高さは3m未満(荷重受け金具推奨)。