タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデニング用品
屋外用磁器タイル セラ クラシック 299mm 11枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(11枚)
注文コード
80485276
品番
GBA-C3030G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックな風合い。磁器質タイル(T類)。スロープや傾斜地への施工が可能です。
用途
タイル表面に滑り止め加工を施しており、床・壁両方に使えます.※スロープや傾斜地への施工可
材質
磁器質タイル(T類)
寸法(mm)
299×299×t約10
色
グレー
質量(kg/枚)
1.9
注意
※壁面施工の高さは3m未満(荷重受け金具推奨)。