HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 散水・かん水資材
HARAX(ハラックス)の ホースリール
HARAX(ハラックス)の 散水用ホースリール
グラコロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80485364
品番
RH-280SU
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。
・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。
用途
ホースガイド
質量(kg)
1.9
直径(Φcm)
ベース:28、ローラー:16
材質(ベース)
ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません