曜日別特売
HBE-1827K-4 ガーネット4つ折りタイプ HARAX(ハラックス) 80485380

 

HBE-1827K-4 ガーネット4つ折りタイプ HARAX(ハラックス) 80485380
HBE-1827K-4 ガーネット4つ折りタイプ HARAX(ハラックス) 80485380
HBE-1827K-4 ガーネット4つ折りタイプ HARAX(ハラックス) 80485380
HBE-1827K-4 ガーネット4つ折りタイプ HARAX(ハラックス) 80485380

ガーネット4つ折りタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード80485380品番HBE-1827K-4
参考基準価格(税別)¥66,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。

用途
草刈り作業の飛散防止
質量(kg)8.2寸法(高さH×幅W)(cm)180×270(折り畳み時71)材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)2
注意
※・折りたたむ際上下フレーム中央部(センターより左右にそれぞれ約70cm)のパッカーは必ず取り合ずしてください。取り外さないとネットが破れます。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする