※商品画像

SS-03 ハンダ吸取器 エンジニア 80485477 SS-03 ハンダ吸取器 エンジニア 80485477 SS-03 ハンダ吸取器 エンジニア 80485477 SS-03 ハンダ吸取器 エンジニア 80485477 SS-03 ハンダ吸取器 エンジニア 80485477 SS-03 ハンダ吸取器 エンジニア 80485477

ハンダ吸取器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80485477 品番SS-03
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。
手のひらサイズで、片手で連続作業できます。
シリコンノズルの3つの特徴
(1)基板に密着し、吸引力が向上。
(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。
(3)先端のみを交換でき、経済的。
先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。

用途
電源ライン、リード部品のハンダ除去に。
コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1 材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル) 寸法(mm)Φ20×153 容量(mL)9 質量(g)48 耐熱温度(℃)ノズル/350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする