本体(単体)

NPCR-41WMP ノートパソコンラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485599 NPCR-41WMP ノートパソコンラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485599 NPCR-41WMP ノートパソコンラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485599 NPCR-41WMP ノートパソコンラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485599

ノートパソコンラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)本体:410 注文コード80485599 品番NPCR-41WMP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンを見やすく・使いやすい高さにすることで、
机上での作業姿勢を改善します。
またラックの下にコード等の収納も可能、デスク周りがすっきり
し、最適な作業環境を演出します。
物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用、耐荷重も10kgと丈夫で
頑丈です。
塗装は質感・光沢感の高いパールマイカ塗装仕上げです。

総耐荷重(kg)10 幅(mm)本体:410 高さ(mm)本体(前):27、本体(後):72 材質(本体)亜鉛鉄板(焼付塗装) 奥行(mm)本体:264 耐荷重(kg)10 材質(すべり止め)PE発泡体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする