本体(単体)

MBL-60 マグネットボードスタンド TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485608 MBL-60 マグネットボードスタンド TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485608 MBL-60 マグネットボードスタンド TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485608 MBL-60 マグネットボードスタンド TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485608 MBL-60 マグネットボードスタンド TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485608

マグネットボードスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80485608 品番MBL-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

置いて、収納をプラス。簡単に組み立てできて、設置は置くだけ。
マグネット小物がくっつく収納ボードスタンドです。
お好みのマグネット小物でアレンジ自由。お好きな位置に付け
外しができ、配置も自由に変更できます。
調和しやすいシンプルデザイン。白を基調として置き場所に
馴染みやすく、シンプルなデザインです。

材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)10 材質(ねじ部)ステンレス 本体寸法(mm)奥行96 本体寸法(mm)高さ190 材質(すべり止め)PE発泡体 本体寸法(mm)幅604 材質(脚)ABS樹脂

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする