UAG 11インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80485845 品番 UAG-IPDA11M2-FSE-CB
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。
フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。
衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

材質PC、PU、TPU、マグネット クラウドブルー 質量(g)約400 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258 対応機種11インチiPad Air(M2) 特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする