UAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 クラウドブルー 注文コード80485915 品番UAG-IPDP11M4-FSE-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,990
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。
フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。
衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

材質PC、PU、TPU、マグネット クラウドブルー 質量(g)約400 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258 対応機種11インチiPad Pro(M4) 特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする