UAG11インチiPadPro用耐衝撃ケース『METROPOLIS with Hand Strap』

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80485994 品番UAG-IPDP11M4-HS-BK
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

持ちやすく滑りにくいバツグンの機能尾性を持ちながら、360°どこから落下しても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケースです。
本体が滑りにくい外装になっており、360度回転するハンドストラップを搭載。持ち運びにも便利です。ケース背面にはネームタグ確認用の穴が開いています。またApplePencil用のペンホルダーを搭載。使わない時や持ち運び時は収納可能です。

材質TPU,PU ブラック 質量(g)約280 備考別売りオプション品ショルダーストラップ対応製品 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×17.8×250.3 対応機種11インチiPadPro(M4) 特性耐衝撃、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする