UAG 13インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80486028 品番UAG-IPDA13M2-SP
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだガラスシールド。高度の高いガラスを使用し傷がつきにくいガラスフィルムです。
強度2倍の強化ガラスを使用、強力に画面を保護します。また、抗指紋コーテイングを施しながらも正確な操作ができるよう加工されています。貼付け用キットを付属。キレイで正確にフィットさせて貼り付けられます。

セット内容本体、貼り付けガイド、クリーニングキット 材質ガラス 質量(g)約60 サイズ(inch)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209.6×0.8×274.3 対応機種13インチiPad Air(M2) 特性耐衝撃、ガラス、抗指紋コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする