仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)1
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI