ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80486177 品番AHD-C2M
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。

仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2 材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC コード長さ(m)2 対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。 対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等 対応解像度3840×2160(4K/60Hz) オス形状HDMI
関連資料:(0.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする