ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80486186 品番EZCASTPOCKET-H1R1-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。
本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。

付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2 仕様HDCP:V1.4 質量(g)送信機:約43、受信機:約43 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能拡張/複製 解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p インターフェイス送信機、受信機:HDMI 伝送距離(m)約10(見通し距離) 無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする