HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80486204 品番 HD4OP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

HD4OPシリーズは、4ドライブ搭載ハードディスク「HD4-UTNシリーズ」専用の交換用ハードディスクです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※本商品にRAIDシステムは入っていません

質量(g)540 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27(突起部含まず) 対応商品HD4-UTNシリーズ※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のHDDカートリッジをご利用ください。 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 使用湿度範囲(%RH)20〜80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする