※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC形同軸用SPD(監視カメラ用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80486274 品番ACM-BNCA
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。
アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。
ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。

用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に 適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 定格電流(A)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101 接続方法BNCコネクタ 周波数DC〜70MHz 適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ 電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス5kA インピーダンス(Ω)50/75 状態表示正常時 緑表示 最大連続使用電圧(V)DC70 警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする