AMGZ0-6BUS-2 AMGZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁 CKD 80488432

AMGZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
接続口径外径1/8×内径0.086
内容量1個注文コード80488432品番AMGZ0-6BUS-2
参考基準価格(税別)¥59,730販売価格(税込)¥61,559
販売価格(税別)
55,963
ポート数3接続口径外径1/8×内径0.086オリフィス径(Φmm)2接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガスCv値0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする