CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
AMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80488457
品番
AMG00-8BUS-4
参考基準価格(税別)
¥64,350
販売価格(税込)
¥66,399
販売価格(税別)
¥
60,363
バスケットに入れる
ポート数
3
接続口径
外径1/4×内径5/32
オリフィス径(Φmm)
4
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
0.32
CADデータダウンロード