CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AP11シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80488606
品番
AP11-10A-02A-AC100V
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥9,887
販売価格(税別)
¥
8,988
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
Rc3/8
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc