曜日別特売
75-FH-2240 フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルト 80489948

フレックスターベルト FH形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)2240
2240
1000
1060
1120
1180
1250
1320
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2500
2800
3150
3550
4000
800
850
900
950
内容量1個注文コード80489948品番75-FH-2240
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。

材質ゴムベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)2240ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする