AP11-10A-B2AA-DC24V AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD 80490846

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)DC24 注文コード80490846 品番AP11-10A-B2AA-DC24V
参考基準価格(税別)¥14,110 販売価格(税込) ¥14,507
販売価格(税別)
13,188
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など2908種類から選べます 他の種類を見る
種別本体 定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 ポート数2 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rc 接続口径3/8 質量(kg)0.9 材質(シール)フッ素ゴム 有効断面積(mm2)- 最高使用圧力(MPa)1 接続方式Rc 使用流体- 流体温度(℃)- 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ボディ)青銅 最高作動圧力差(MPa)- 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動 最低作動圧力差(MPa)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする