曜日別特売
2608599051 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493204

商品画像

2608599051 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493204
2608599051 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493204
2608599051 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493204
2608599051 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493204

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
刃先径(Φmm)10
刃径(mm)10
シャンク径(Φmm)10
内容量1本注文コード80493204品番2608599051
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

回転専用、乾式ドリルビットです。
ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。
ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。
冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。

用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。付属品1本トラスコ品番682-5735材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65質量(g)20被削材磁器タイル等シャンク径(Φmm)10刃先径(Φmm)10本体寸法(mm)10×65×10有効長(mm)20シャンク形状ストレート刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする