商品画像

2607011626 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493229 2607011626 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493229 2607011626 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493229 2607011626 磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ) 80493229

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 80493229 品番 2607011626
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

回転専用、乾式ドリルビットです。
ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。
ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。
冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。

用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。 トラスコ品番682-5734 セット内容6.0mmΦ2本、8.0mmΦ1本 材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C) 全長(mm)65 被削材磁器タイル等 シャンク径(Φmm)6.0、8.0 刃先径(Φmm)6.0、8.0 有効長(mm)20 シャンク形状ストレート 刃径(mm)6.0、8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする