※セット品

2607010630 ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ) 80493238 2607010630 ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ) 80493238 2607010630 ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ) 80493238

ジグソーブレードセット 10本入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード80493238 品番2607010630
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)
【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0〜3.0mm、山数(1インチ当たり)17〜23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断
【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5〜1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断
【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5〜1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断
【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5〜6.0mm、アルミ2.5〜6.0mm、山数(1インチ当たり)11〜13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断
【T-119B】切断材料:木材、合板2〜15mm、山数(1インチ当たり)2〜15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断
【T-119BO】切断材料:木材、合板2〜15mm、山数(1インチ当たり)2〜15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断
【T-111C】切断材料:木材、合板4〜50mm、プラスチック〜50mm、山数(1インチ当たり)4〜50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断

用途木材・金属の切断 トラスコ品番682-8889 適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2) 材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする