CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対 K熱電対
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(m)
100
注文コード
80493904
品番
GK1(100m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
色
【被覆】青スパイラル
全長(m)
100
最高温度(℃)
250
限界温度(℃)
200
素線径(mm)
0.1
被覆材
ガラスウール偏組 セルロース処理