ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80494358 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は温度持続時間・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)46.2 タイプ貼れないタイプ 寸法(縦×横)(mm)125×95 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 標準持続時間(h)16 入数120枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80494358 - 19284082 PKN-60R ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ 1箱(60個) 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
配布用
株式会社セーフティライフ 様 (卸売・小売業)

いつも利用させて頂いています。まだ寒い日があるので配布用として使わせて頂いています。納期も早くすごく助かっています。

2025-10-14
用途:
屋外イベントの販促品として
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょうど寒くなり始める時期で、お客様にお渡しするのに大変喜ばれました

2025-12-24
用途:
屋外での暖を取る用
日新電機株式会社 様 (製造業)

問題なく使用できています。10個入りでお得感がありました。

2025-01-06
用途:
お客様への配布サービス
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

すぐ届いて安いので、冬季はいつも購入させていただいております。
お客様も温かさが持続すると好評です。

対象商品:
19284082
2023-12-17
用途:
素晴らしい
サービス業

暖かい。特に問題なく使っています。持続時間が貼るカイロよりも長い。

対象商品:
19284064
2023-01-27
用途:
外出時
教育・研究機関

10年に一度の寒波に備えて購入しました。
お値打ちでしたので30個の箱買いを希望していましたが、欠品中でやむなく10個バックで試使用してみます。次は必ず箱買いします。

対象商品:
19284082
2022-12-18
用途:
ペットの暖を取るため
その他業種

16時間持続する暖かさが経済的
ペットの敷物の下に入れて使用

1人が参考にしています
対象商品:
19284082
2022-12-27
用途:
野外作業時
建設業・工事業

配送サービス業務で屋外が多いので大変助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする