貼り直しができるカイロ 【12時間持続】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80494410 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

【平均50℃】【10個入り】他の場所を温めたい、熱いので貼る場所を変えたいという声にお応えしました。はく離シートを分割することで粘着力をキープします。剥がれ落ちる心配のない、貼り直しができるカイロです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)37.5 タイプ貼り直しが出来るタイプ 最高温度(℃)63 寸法(縦×横)(mm)125×95 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間12時間 平均温度(℃)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする