アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 暖房用品
アイリスオーヤマの 防寒用品
アイリスオーヤマの カイロ
あったカイロEXくつ用【8時間持続】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
80494419
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
【平均38℃】持続時間が8時間のくつの中に敷いて使用するカイロです。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)
28.8
タイプ
くつの中に敷くタイプ
最高温度(℃)
41(くつの中での使用を想定した測定値)
寸法(縦×横)(mm)
90×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
8時間
平均温度(℃)
38
入数
15足
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)