アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの センサーライト
アイリスオーヤマの 乾電池式センサーライト
乾電池式LEDセンサーライト 下方発光タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80494464
品番
BSL-MS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×39.2×76
電池寿命(時間)
常灯15時間
LED色
温白色
動作モード
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
ライトセンサー探知範囲
約2.5m
給電方式
乾電池(単3×3本)
人感センサー
あり