LEDクリップライト配光可変型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80494516 品番 ILW-90GWC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)5〜35 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)9000 光色昼光色 取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6 電球の種類LED 適合電球LDX-60GW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80494507
2025-09-13
用途:
屋内作業
サービス業

日当たりの悪い倉庫での作業に使用しております。光量があり作業場所を明るく照らす事ができました。

2025-08-26
用途:
停電時溶接作業
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

大変明るく、角度も変えられるので暗くなる死角が無くなりますので、タイ年使いやすいです。
買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする