LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80494534 品番 LDX-90GW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【E26】LEDクリップライト配光可変型の交換用ランプです。
対応機種:LEDクリップライト配光可変型 ILW-60GWC/ILW-90GWC
花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途ILW-60GWC/ILW-90GWCの交換電球として 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)600 使用温度範囲(℃)5〜35℃ 口金E26 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 明るさ(Lm)9000 光色昼光色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする