SEC-800 カラースチールシェルフ ラック アイリスオーヤマ 80494604 SEC-800 カラースチールシェルフ ラック アイリスオーヤマ 80494604 SEC-800 カラースチールシェルフ ラック アイリスオーヤマ 80494604

カラースチールシェルフ ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80494604 品番 SEC-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【幅80cm×奥行30cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組立】
インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラックです。
丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。
インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。
キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。

材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装 カーキ 高さ(mm)1618(アジャスター装着時) 奥行(mm)300 間口(mm)800 本体質量(g)11500 棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15 総耐荷重(kg)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする