カラースチールシェルフ 3段キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80494674 品番 SEC-665C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

【幅61.5cm×奥行40cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組立】【キャスター付き】
インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラックです。
丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。
インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。
キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。

材質【棚板固定部品】ABS樹脂 【キャスター】ナイロン樹脂 ベージュ 高さ(mm)673(キャスター取付時) 奥行(mm)400 間口(mm)615 キャスターあり 本体質量(g)4250 棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15 材質(棚板)金属(鋼)エポキシ樹脂塗装 材質(ポール)金属(鋼)エポキシ樹脂塗装 棚段数(段)3 総耐荷重(kg)45
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする