すのこベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80494726 品番 SNBS-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードには天板と棚板の2段の収納スペースがあり、時計やスマホなどを置くことができます。棚板は2口コンセント付きで便利です。ヘッドボードの両端も収納スペースになっていて、本や雑誌なども収納することができます。ベッド下の高さは約19cmあり、収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

寸法(mm)ヘッドボードサイズ(約):1400×114×756、ヘッドボード天板・棚板(約):1400×78、ベッド部:約1400×1978、推奨マットレス:約1400×1978 ナチュラル 高さ(mm)ベッド下:約191 質量(g)45300 消費電力(W)1500まで 耐荷重(kg)約ヘッドボード天板10、棚板10、サイド収納10 内寸(mm)ヘッドボードサイド収納(約):212×78×345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2092×756 脚長さ(mm)約短:170、長:200 最大使用者体重(kg)約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする