HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 80494744 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 80494744 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 80494744 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 80494744 HSB-SS すのこベッドSS アイリスオーヤマ 80494744

すのこベッドSS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80494744 品番HSB-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。セミシングルサイズでコンパクト設計のため、お部屋を広く使えます。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。ヘッドボード内寸の奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、持ち帰りや搬入がしやすくなりました。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

寸法(mm)ヘッドボードサイズ(約):800×96×682、ベッド部:約800×1800、推奨マットレス:約800×1800×170 アッシュブラウン 高さ(mm)ベッド下:約191 消費電力(W)1500まで 耐荷重(kg)約ヘッドボード天板10、棚板10、サイド収納10 質量(g)25250 天板寸法(mm)ヘッドボード:800×96 内寸(mm)ヘッドボード内寸(約):762×60×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1896×682 脚長さ(mm)約短:170、長:200 最大使用者体重(kg)約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする