厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。
【寝心地をつくる”厚み”】
寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。
2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。
◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”
コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。
やさしく身体を受け止めます。
◆「点」で支えるポケットコイル
独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。
しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。
ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。
住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。
さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。
マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。
【清潔で快適なニット生地】
抗菌・防臭/防ダニ。
菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。
【ベッド下スペースも有効活用】
収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。
高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!
黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。
脚裏にはキズ防止用フェルト付き。
【安心の品質】
マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。
品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。
さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。
商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。