※使用例

BXS-NPES3-D 冷感ボックスシーツ アイリスオーヤマ 80495155 BXS-NPES3-D 冷感ボックスシーツ アイリスオーヤマ 80495155

冷感ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード80495155 品番BXS-NPES3-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ひんやり快適な寝心地の冷感ボックスシーツです。ポリエチレンを配合し、より冷感をアップしています。接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやり、さらっとした肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552 幅(mm)マチ:約300 寸法(mm)対応ふとん:約1400×2000、対応マットレス:約1400×2000×250 グレー 質量(g)1130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2000 目付(g/m2)約220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする