※使用例

BXS-NS3-SD 冷感ボックスシーツ アイリスオーヤマ 80495189 BXS-NS3-SD 冷感ボックスシーツ アイリスオーヤマ 80495189

冷感ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード80495189 品番BXS-NS3-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ひんやり快適な寝心地の冷感ボックスシーツです。接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやり、さらっとした肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.429 幅(mm)マチ:約300 寸法(mm)対応ふとん:約1200×2000、対応マットレス:約1200×2000×250 ブルー 質量(g)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000 目付(g/m2)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする