※使用例

BSP-NPES3-S 冷感敷きパッド アイリスオーヤマ 80495225 BSP-NPES3-S 冷感敷きパッド アイリスオーヤマ 80495225 BSP-NPES3-S 冷感敷きパッド アイリスオーヤマ 80495225

冷感敷きパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80495225 品番BSP-NPES3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ひんやり快適な寝心地の冷感敷きパッドです。ポリエチレンを配合し、より冷感をアップしています。表面は接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやりとした肌触りです。吸放湿綿を使用しています。寝汗などを吸湿、その後放湿することでさらっと快適です。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。ゴムバンドがなく、置くだけで使用できます。すべり止め付きでズレにくくなっています。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552 寸法(mm)対応ふとん・マットレス:約1000×2000 ブルー 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000 目付(g/m2)約220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする