冷凍冷蔵庫 401L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80495575 品番 IRSN-40A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

2段冷凍室で大容量の150L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。
冷凍室上段は可動式の仕切り付き冷凍室仕様なので冷凍食品を立てて収納でき、下段にはスライドトレイがあるので製氷皿が置けます。
ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。
操作パネルで、ドアを開けずに庫内の設定温度の調節や冷蔵急冷モード・冷凍急冷モード・全室急冷・通常運転の切り替えができます。
庫内全体が見渡せるフレンチドアなので、食材を探すのも楽になり整理整頓しやすい。
さらによく使うものを扉にまとめておけば、必要な扉の開閉だけで済むから冷気が逃げにくく庫内の温度を保ちやすいです。
間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

付属品製氷皿 性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)90 ブラック 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)703×686×1780 冷却方式ファン式 定格入力(W)霜取装置:185 年間消費電力量(kWh/年)268 定格内容積(L)全体401(冷蔵室251、冷凍室150)
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする