ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80495758品番970600802
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パワフルな 18V バッテリーを搭載
Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。

適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)114幅(mm)81高さ(mm)45乾燥質量(kg)本体:0.36バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする