曜日別特売
350J9 リブスターベルト J形 三ツ星ベルト 80498156

リブスターベルト J形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
リブ本数9
ベルト呼び長さ350
350
180
190
200
210
220
235
240
245
250
260
270
280
290
300
310
315
320
330
340
345
360
370
375
380
390
400
410
420
430
440
450
460
480
490
510
530
550
580
610
650
730
内容量1個注文コード80498156品番350J9
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。

形状Jベルト呼び長さ350寸法a(mm)21.06寸法r(mm)0.24以下ベルト仕様(mm)有効周長:889寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40リブ本数9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする